高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用カバー・フード
30cm換気扇用ウェザーカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50080216
品番
K-30RB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途
30cm換気扇用(羽根径)
材質
樹脂製
色
ライトブラウン
タイプ
格子無し
開口寸法(mm)
350×350
適合サイズ
30cm換気扇用