K-30BK 30cm換気扇用ウェザーカバー 高須産業 50080225 K-30BK 30cm換気扇用ウェザーカバー 高須産業 50080225

30cm換気扇用ウェザーカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50080225 品番 K-30BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります

用途30cm換気扇用(羽根径) 材質樹脂製 ブラック タイプ格子無し 開口寸法(mm)350×350 適合サイズ30cm換気扇用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする