PFF2-100A パイプ用ファン 強制排気用 高須産業 50080304 PFF2-100A パイプ用ファン 強制排気用 高須産業 50080304

パイプ用ファン 強制排気用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 適合パイプ径(Φmm)100 適合場所居室、洗面室、トイレ用 風量(m3/h)(50/60Hz)86/96 注文コード50080304 品番PFF2-100A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は適合パイプ径・適合場所・風量など20種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト タイプインテリアパネルタイプ 固定前面パネル(開閉機構なし) 電源(V)AC100 スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付 本体質量(kg)約0.7 適合場所居室、洗面室、トイレ用 消費電力(W)(50/60Hz)2.0/2.8 適合パイプ径(Φmm)100 接続端子速結端子接続 換気方式24時間換気/局所換気兼用 ファンプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)86/96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50080338
2024-06-16
用途:
部屋の換気
サービス業

強制排気と書いてあるが、AKSSは吸気用です。商品名ではなく型式をきちんと調べないと排気したいのに吸気が送られています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする