高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の パイプファン
パイプ用ファン 強制排気用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
100
適合場所
居室、洗面室、トイレ用
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
72/76
注文コード
50080356
品番
PFF2-100ASS(K)
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・適合場所・風量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
タイプ
インテリアパネルタイプ 手動式シャッター付
電源(V)
AC100
スイッチ
本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付
本体質量(kg)
約0.6
適合場所
居室、洗面室、トイレ用
消費電力(W)(50/60Hz)
2.0/2.8
適合パイプ径(Φmm)
100
接続端子
速結端子接続
換気方式
24時間換気/局所換気兼用
ファン
プロペラファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
72/76