エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
2本組 [-]ドライバー・割柄(150,200mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080528
品番
EA557BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,226
販売価格(税別)
¥
5,660
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557BK
セット内容
刃幅×刃厚:9.5×1.2mm・11×1.2mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり