CELDUC
CELDUCの 制御機器・PLC・リレー
CELDUCの リレー
CELDUCの リレーその他関連用品
Celduc リードリレー 5V dc SP-NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080653
品番
D31B3100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
接点構成
SP-NC
長さ(mm)
19.1
寸法(mm)
19.1×7.85×6.8
高さ(mm)
6.8
取付方式
プラグイン
奥行(mm)
7.85
コイル抵抗(Ω)
500
コイル電圧(V)
5dc
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電圧(AC V)
100ac
最大スイッチング電圧(DC V)
100
コイルと接点間の耐電圧(kV)
1.4dc