エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
4本組 [+-]ドライバー(細軸 クリスタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080722
品番
EA557CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番
EA557CA
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#0×3mm・75mm、#1×3mm・100mm/(-)ドライバー:先端・軸長:2.5×0.4mm・75mm、2.5×0.4mm・100mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし