エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
8.0x150mm [-]ドライバー(手元六角付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080844
品番
EA557DD-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8×1.1mm
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DD-150
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし