エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
5.5x75mm [-]ドライバー(手元六角付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080887
品番
EA557DD-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥853
販売価格(税別)
¥
775
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×0.8
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DD-75
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし