高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 壁取付形換気扇
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50080907
品番
TS-100
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
タイプ
シロッコファン(同時給排)
電源(V)
AC100
スイッチ
引きひもスイッチ付
本体質量(kg)
約1.5
適合場所
居間用
開口寸法(mm)
150×200角
消費電力(W)(50/60Hz)
15/13.7
適合パイプ径(Φmm)
75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。
シャッター
風圧式
接続端子
速結端子接続
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
37/34
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
70/64