CIF
CIFの 電子部品(オンボード)
CIFの 機構部品(電子部品)
CIFの 機構部品(電子部品)その他関連用品
CIF フォトレジスト エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.4mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【辺数】1
注文コード
50080915
品番
AAC16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
寸法(mm)
160×100×0.4
厚さ(μm)
【銅箔】35
グレード
FR4
長さ(mm)
160
厚さ(mm)
0.4
幅(mm)
100
仕様
【辺数】1