CIF
CIFの 電子部品(オンボード)
CIFの 機構部品(電子部品)
CIFの 機構部品(電子部品)その他関連用品
CIF フォトレジスト エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【辺数】2
注文コード
50080924
品番
ABC16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
寸法(mm)
160×100×0.4
厚さ(μm)
【銅箔】35
グレード
FR4
長さ(mm)
160
厚さ(mm)
0.4
幅(mm)
100
仕様
【辺数】2