CIF
CIFの 電子部品(オンボード)
CIFの 機構部品(電子部品)
CIFの 機構部品(電子部品)その他関連用品
CIF 銅箔基板/レジスト基板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【辺数】1
注文コード
50080958
品番
AD10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【辺数】1
材質
【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)
150
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
150×100×1.6
グレード
FR4
厚さ(μm)
【銅箔】35
RoHS指令(10物質対応)
対応