CIF
CIFの 電子部品(オンボード)
CIFの 機構部品(電子部品)
CIFの 機構部品(電子部品)その他関連用品
CIF 銅箔基板/レジスト基板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【辺数】1
注文コード
50080976
品番
AN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【辺数】1
材質
【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)
600
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
600×100×50μm
グレード
FR4
厚さ(μm)
【銅箔】35