エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#3x150mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081018
品番
EA557DM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
材質(グリップ)
木製
エスコ品番
EA557DM-3
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり