3/22より値下げ!現場を応援

 

WP-100W 耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業 50081038 WP-100W 耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業 50081038

耐候性樹脂フード 給気・排気兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50081038 品番 WP-100W
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用
美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません
カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます
パイプ外径接続タイプ

用途外壁用パイプフード 付属品取付ネジ(4×25)×4本 仕様付属の適合パイプアダプター(2個)を使用することにより5種類のダクトに適合(VU・SU・LP・GL・アルミダクト) 材質耐候性PP樹脂 ホワイト タイプ水切り板付、適合パイプアダプター付属(2個) 適合パイプ径(Φmm)100 適合パイプ外径(Φmm)LP管:106、アルミダクト管:108、VP管:114、VU管:114、SU管:106
注意
※コーキング作業をおこたると凍害や涙漏れの原因になりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする