WP-150K 耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業 50081056 WP-150K 耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業 50081056

耐候性樹脂フード 給気・排気兼用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50081056 品番 WP-150K
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用
美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません
カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます
パイプ外径接続タイプ

用途外壁用パイプフード 付属品取付ネジ(4×25)×4本 仕様本体薄肉部をカットすることにより5種類のダクトに適合(VU・SU・LP・GL・アルミダクト) 材質耐候性PP樹脂 ブラック タイプ水切り板付 適合パイプ径(Φmm)150 適合パイプ外径(Φmm)LP管:156、アルミダクト管:158、VP管:165、VU管:165、SU管:165
注意
※コーキング作業をおこたると凍害や涙漏れの原因になりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする