エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#1x75mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081063
品番
EA557DR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
材質(グリップ)
木製
エスコ品番
EA557DR-1
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり