エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
8.0x150mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081088
品番
EA557DR-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8×1mm
材質(グリップ)
木製
エスコ品番
EA557DR-150
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり