平型蝶番

(11件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(ヒンジピースA・B)BSP/Ni、(シャフト)BSW/Ni 寸法A(mm)26 注文コード50081144 品番TH-TM-5【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別) アウトレット
¥469289
この商品は材質/処理・寸法Aなど106種類から選べます 他の種類を見る

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)26 寸法B(mm)40 寸法C(Φmm)3 寸法D(mm)t1.5 寸法E(mm)17 寸法F(mm)7 寸法F1(mm)13 寸法G(Φmm)3.2 材質/処理(ヒンジピースA・B)BSP/Ni、(シャフト)BSW/Ni 用途各種産業機械 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)19.5 割り数4 適合扉質量(kg)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
計器の保護カバー

計器の保護カバーを樹脂板で作製しました。
前面はメンテナンスのため蝶番で開閉できる扉にしましたが
軽量扉のため蝶番は両面テープで固定したのでとても簡単にできました。

対象商品:
09324716
2024-11-16
用途:
開き戸用

栃木屋・平型蝶番・TH-TM-112
エスコ・ステンレス薄口蝶番EA951CH-25
この2つは互換性があり、使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09324831
2023-12-27
用途:
保全
製造業

迅速な対応ありがとうございます。
すぐ届いてとても助かりました。

対象商品:
09325215
2020-07-26
用途:
部品の接続に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてスムーズに作動してくれて、水がかかっても腐食することなく満足しています

対象商品:
09325023
2016-01-11
用途:
除雪機のシューター補修

お客様の依頼で除雪機のシューター補修用に購入しました。大きさ厚み共に申し分ない作りでシューターの可動部分の交換はスポット溶接にて完了しました。

対象商品:
09324822
2018-03-06
用途:
機械装置の製作
教育・研究機関

機械装置の製作に使用しています.余り負荷のかからないところに使用しています.ガタも比較的少なく,使用に問題はありません.

対象商品:
09324944
2016-04-04
用途:
建築ドアの丁番(交換)

思った通りの商品でした。
問題なく使えました。

対象商品:
09324725
2016-02-24
用途:
精密機器内部品

1個づづの包装はなくても良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする