エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#2x35mm [+]ドライバー(スタビー型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081194
品番
EA557DT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DT-12
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし