CINCH
CINCHの 電子部品(オンボード)
CINCHの 機構部品(電子部品)
CINCHの 基板用コネクタ
Cinch コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50081204
品番
5810000011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強化ポリマー
色
ナチュラル
タイプ
シールプラグ
シリーズ
SHS
コネクタ形状
標準ECUヘッダコネクタ
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応