CINCH
CINCHの 電子部品(オンボード)
CINCHの 機構部品(電子部品)
CINCHの 基板用コネクタ
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 オス 10A スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081299
品番
5810130046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
153.2
高さ(mm)
47
タイプ
ヘッダ
取付方式
スルーホール
シリーズ
Modice
定格電流(A)
10
深さ(mm)
134.6
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化ポリマー
コンタクト数
30
オス・メス
オス