CINCH
CINCHの 電子部品(オンボード)
CINCHの 機構部品(電子部品)
CINCHの 基板用コネクタ
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081326
品番
5810130028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タイプ
コネクタ
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Modice
端子種別
圧着
行数
3
コンタクト数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス