CINCH
CINCHの 電子部品(オンボード)
CINCHの 機構部品(電子部品)
CINCHの 基板用コネクタ
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081344
品番
5810148005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
幅(mm)
144.8
高さ(mm)
47
タイプ
角型コネクタ
取付方式
スルーホール
シリーズ
Modice
端子種別
はんだ
行数
3
コンタクト数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫