CINCH
CINCHの 電子部品(オンボード)
CINCHの 機構部品(電子部品)
CINCHの 基板用コネクタ
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 60極 オス 10A スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081353
品番
5810160005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅(mm)
189.2
高さ(mm)
50.8
タイプ
ヘッダ
取付方式
スルーホール
シリーズ
Modice
端子種別
はんだ
定格電流(A)
10
深さ(mm)
172.7
コンタクト数
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
錫