エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
#0x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081474
品番
EA560-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
全長(mm)
154
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA560-10
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
本数
1