※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUNJB-100-POTH【ワケあり】 SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 50081528 SUNJB-100-POTH【ワケあり】 SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 50081528

SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード50081528 品番SUNJB-100-POTH【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別) アウトレット
¥8,4906,790
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)1470 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68〜71×71 取付高(mm)130 材質(車輪)ウレタン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番353-5363 軸径(Φmm)10 形状自在車S 質量(kg)0.9 リム幅(mm)35 車輪取付幅(mm)43 取付穴径(mm)11 偏心(mm)30 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37155955
2017-01-20
用途:
浴室用台車
電気・ガス・熱供給・水道業

商品を理解しての購入なので品質値段共に大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする