2.5x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50081596 品番EA560-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050
両頭機能片頭 全長(mm)154 先端形状六角 先端サイズ2.5 エスコ品番EA560-22 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする