エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
4.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081614
品番
EA560-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
154
先端形状
六角
先端サイズ
4
エスコ品番
EA560-24
本数
1