エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
6.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081632
品番
EA560-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
全長(mm)
154
両頭機能
片頭
先端形状
六角
エスコ品番
EA560-26
先端サイズ
6
本数
1