CLEVER LITTLE BOX
CLEVER LITTLE BOXの 電気部品
CLEVER LITTLE BOXの 電気部品その他関連用品
Displayport Male to Male Cable 5m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081633
品番
STA-DP002 (5m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
長さ(m)
5
材質(シース)
PVC
シールド
シールド付き
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
Display Port
コネクタB
Display Port
ケーブルタイプ
DisplayPort
コネクタジェンダー
【A】オス、【B】オス