エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081648
品番
EA560-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
全長(mm)
154
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA560-3
軸径(Φmm)
9
先端サイズ
3
先端形状
マイナス(-)
本数
1