曜日別特売
G46-2-01M-C2【ワケあり】 G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMC 50081650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個形状(-) 背面ねじタイプ接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(2) 0.2MPa注文コード50081650品番G46-2-01M-C2【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)アウトレット
¥1,690899
商品状態※理由あり(未使用・未開封)形状(-) 背面ねじタイプ接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(2) 0.2MPaアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様特殊仕様:(-) なしオプション(M) M5(めねじ)付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする