曜日別特売

G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付

G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 - SMC
仕様特殊仕様:(-) なし内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
形状
接続ねじ
最大表示圧力
アタッチメント
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69796634G46-10-01M-C-(-) 背面ねじタイプ(01) R1/8(10) 1.0MPa(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
2,0301,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
69796643G46-10-02M-C2-(-) 背面ねじタイプ(02) R1/4(10) 1.0MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
2,0301,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796659G46-15-01-C2-(-) 背面ねじタイプ(01) R1/8(15) 1.5MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
2,2602,198
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796668G46-15-01M-C2-(-) 背面ねじタイプ(01) R1/8(15) 1.5MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
2,3602,198
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796677G46-15-02-C2-(-) 背面ねじタイプ(02) R1/4(15) 1.5MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
2,2602,198
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796686G46-15-02M-C2-(-) 背面ねじタイプ(02) R1/4(15) 1.5MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
2,3602,198
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796695G46-2-01M-C2-(-) 背面ねじタイプ(01) R1/8(2) 0.2MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
2,0301,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796704G46-2-02-C2-(-) 背面ねじタイプ(02) R1/4(2) 0.2MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
1,9301,798
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796713G46-2-02M-C2-(-) 背面ねじタイプ(02) R1/4(2) 0.2MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
2,0301,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796729G46-4-01-C2-(-) 背面ねじタイプ(01) R1/8(4) 0.4MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
1,9301,798
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796738G46-4-01M-C2-(-) 背面ねじタイプ(01) R1/8(4) 0.4MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
2,0301,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796747G46-4-02-(-) 背面ねじタイプ(02) R1/4(4) 0.4MPa(-) カバーリングなし
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
69796756G46-4-02-C2-(-) 背面ねじタイプ(02) R1/4(4) 0.4MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
1,9301,798
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796765G46-4-02M-C2-(-) 背面ねじタイプ(02) R1/4(4) 0.4MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
2,0301,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796774G46-7-01-C2-(-) 背面ねじタイプ(01) R1/8(7) 0.7MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
1,9301,798
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796783G46-7-01M-C2-(-) 背面ねじタイプ(01) R1/8(7) 0.7MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
2,0301,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796799G46-7-02-(-) 背面ねじタイプ(02) R1/4(7) 0.7MPa(-) カバーリングなし
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
69796808G46-7-02-C2-(-) 背面ねじタイプ(02) R1/4(7) 0.7MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
1,9301,798
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796817GA46-10-02-(A) 側面ねじタイプ(立形)(02) R1/4(10) 1.0MPa(-) カバーリングなし
1,8701,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50081650G46-2-01M-C2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(-) 背面ねじタイプ(01) R1/8(2) 0.2MPa(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
1,8401,690
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする