エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
T25x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081702
品番
EA560-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
全長(mm)
154
両頭機能
片頭
先端サイズ
T25
エスコ品番
EA560-34
軸径(Φmm)
9
先端形状
トルクス
本数
1