※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
厚さ(μm)340
テープ幅(mm)1000
注文コード50081729
品番FR-02A ナチュラル【ワケあり】
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
この商品は厚さ・テープ幅・内容量など8種類から選べます
他の種類を見る
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途