4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50081745 品番EA560-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
全長(mm)154 両頭機能片頭 エスコ品番EA560-4 軸径(Φmm)9 先端サイズ4 先端形状マイナス(-) 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする