エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
#1x154mm [PlusMinus]ドライバービット(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081754
品番
EA560-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
全長(mm)
154
両頭機能
片頭
先端形状
プラスマイナス
エスコ品番
EA560-41
先端サイズ
#1
本数
1