エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081772
品番
EA560-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
全長(mm)
154
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA560-5.5
軸径(Φmm)
9
先端サイズ
5.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1