エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#4x200mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081982
品番
EA560EP-4
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,390円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,854
販売価格(税別)
¥
7,140
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
No.4
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560EP-4
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり