CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
色温度(K)
2700
注文コード
50082096
品番
CXA1816-0000-000N0YJ427H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色温度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
17.85×17.85×1.7
レンズ形状
砲弾型
色温度(K)
2700
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
38000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
1248lm
順方向電圧(V)
36