JCA122 USB-C to 3.5mm オーディオ & パワーデリバリーアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50082106 品番JCA122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。
最大パワーデリバリー100W対応し、更に3.5mmオーディオジャックで有線ヘッドホンを接続することができます。
DACチップ搭載して高いクオリティーの音声を提供します。
1ポートType-Cしかないタブレットやスマートフォンには最適です。
また、カーオーディオにも有線でつなぐことができます。

仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、4軸3.5mmコンボジャックx1(最大96Khz/24bit、CTIA標準) セット内容JCA122本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約18.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11 保証期間2年 ケーブル長(cm)8.2 給電方式バスパワー/セルフパワー
注意
※最新iPhone15シリーズに対応
※USBType-Cを備えるホスト側がUSBPD充電に対応している必要がございます。
※3極のヘッドセットやヘッドフォンマイクには対応していません。
※接続するヘッドセットやヘッドフォンマイクに搭載されているコントローラー機能には対応できないことがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする