エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50082217
品番
EA560KC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560KC-5
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし