CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
50082227
品番
CXA2540-0000-000N0HV250H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
23.85×23.85×1.7
レンズ形状
砲弾型
色温度(K)
5000
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
86000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
4730lm
順方向電圧(V)
36