CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50082245
品番
CXA2540-0000-000N0HV250H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
23.85×23.85×1.7
レンズ形状
砲弾型
色温度(K)
5000
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
86000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
4730lm
順方向電圧(V)
36