CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50083137
品番
XMLBWT-00-0000-0000U2051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法(mm)
5×5×3
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5050
放射束(mW)
13000
輝度フラックス
300lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.3