CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50083259
品番
XPCWHT-L1-0000-00C01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
寸法(mm)
3.45×3.45×2
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
2000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
100 lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.5