定格電流(A)50定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50付属品端子ねじ(M5×20)×3本、(M5×14)×3本仕様選択度種別:Cat.A質量(kg)0.5種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可