CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50084948
品番
C5SMF-BJF-CR0U0351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
青
パッケージ
5 mm
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
4
光度(mcd)
2130
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
475
寸法(mm)
5.1(Dia.)×7
シリーズ
C5SMF-BJF
RoHS指令(10物質対応)
対応